Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKJ5 Öljynsuodatinavain 3-leukainen Universal | AA9PTK

WESTWARD 1EKJ5 Öljynsuodattimen jakoavain 3 Leua universaali

Varastossa
Tuote: AA9PTK Malli: 1EKJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodattimen jakoavain
Koko2-1/2 to 3-3/4"
MateriaaliTeräs
Tyyppi3 Leuka Universal

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 1EKE3 Öljynsuodatinavaimen hihnan tyyppi | AA9PRG 1 EEKJopa 6 "-Teräsrunko ja nailonhihnaHihna€13.18
WESTWARD 1EKH4 Öljynsuodatinavain Extra Large | AA9PRZ 1 EKH43-7/8 to 4-3/8"-JousiteräsXL€36.84
WESTWARD 1EKH5 öljynsuodatinavain 4 - 4 3/8 tuumaa | AA9PTA 1 EKH54 - 4-3 / 8 "4 "- 4 3/8"MetalliHeavy Duty€12.23
WESTWARD 1EKH7 Öljynsuodatinavain 90 asteen kääntö | AA9PTC 1 EKH72.187 "2.5 "Metalli90 asteen kääntö€14.48
WESTWARD 1EKH9 Öljynsuodattimen jakoavaimen päätykapasiteetti 3 1/4 tuumaa | AA9PTE 1 EKH93.25 "2.5 "JousiteräsPäätykappale€1.47
WESTWARD 1EKJ2 öljynsuodatinavain 3 7/16 - 3 3/4 tuumaa | AA9PTG 1EKJ23-7/16 to 3-3/4"3 7/16 "- 3 3/4"MetalliHeavy Duty€10.25
WESTWARD 1EKJ4 Öljynsuodatinavain 2 1/4 - 2 9/16 In | AA9PTJ 1EKJ42-1/4 to 2-9/16"2 1/4 "- 2 9/16"MetalliHeavy Duty€9.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKJ5 Öljynsuodattimen jakoavain 3 Leua universaali
€28.98 / yksikkö