Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKE3 Öljynsuodatinavaimen hihnan tyyppi | AA9PRG

WESTWARD 1EKE3 öljynsuodattimen jakoavainhihnatyyppi

Varastossa
Tuote: AA9PRG Malli: 1EKE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodattimen jakoavain
KokoJopa 6 "
MateriaaliTeräsrunko ja nailonhihna
TyyppiHihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (3/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 1EKH4 Öljynsuodatinavain Extra Large | AA9PRZ 1 EKH43-7/8 to 4-3/8"-JousiteräsXL€36.84
WESTWARD 1EKH5 öljynsuodatinavain 4 - 4 3/8 tuumaa | AA9PTA 1 EKH54 - 4-3 / 8 "4 "- 4 3/8"MetalliHeavy Duty€12.23
WESTWARD 1EKH7 Öljynsuodatinavain 90 asteen kääntö | AA9PTC 1 EKH72.187 "2.5 "Metalli90 asteen kääntö€14.48
WESTWARD 1EKH9 Öljynsuodattimen jakoavaimen päätykapasiteetti 3 1/4 tuumaa | AA9PTE 1 EKH93.25 "2.5 "JousiteräsPäätykappale€1.47
WESTWARD 1EKJ2 öljynsuodatinavain 3 7/16 - 3 3/4 tuumaa | AA9PTG 1EKJ23-7/16 to 3-3/4"3 7/16 "- 3 3/4"MetalliHeavy Duty€10.25
WESTWARD 1EKJ4 Öljynsuodatinavain 2 1/4 - 2 9/16 In | AA9PTJ 1EKJ42-1/4 to 2-9/16"2 1/4 "- 2 9/16"MetalliHeavy Duty€9.92
WESTWARD 1EKJ5 Öljynsuodatinavain 3-leukainen Universal | AA9PTK 1EKJ52-1/2 to 3-3/4"-Teräs3 Leuka Universal€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKE3 öljynsuodattimen jakoavainhihnatyyppi
€13.18 / yksikkö