Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKH3 Suodatinavain kääntyvä 2 3/4 - 3 3/4 tuumaa | AA9PRY

WESTWARD 1EKH3 suodatinavain, kääntyvä 2 3/4 - 3 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9PRY Malli: 1EKH3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata jakoavain
Koko2-3/4 to 3-3/4"
MateriaaliJousiteräs
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKH3 suodatinavain, kääntyvä 2 3/4 - 3 3/4 tuumaa
€16.59 / yksikkö