Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EFY7 Akun kantohihna 16 tuumaa | AA9NWU

WESTWARD 1EFY7 16 tuuman akun kantohihna

Varastossa
Tuote: AA9NWU Malli: 1EFY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun kantohihna
Pituus19.5 "
Leviämisalue (tuumaa)16
KäytettyParistojen kantaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EFY7 16 tuuman akun kantohihna
€17.82 / yksikkö