Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AEJ-A05 Gemstone Bowl, 130mm Width, 80mm Depth, 30mm Height | CE8HFL

KERN AND SOHN AEJ-A05 jalokivikulho, leveys 130 mm, syvyys 80 mm, korkeus 30 mm

Varastossa
Tuote: CE8HFL Malli: AEJ-A05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Korkeus30mm
Työlavan syvyys30 mm
Lavan korkeus80 mm
Alustan leveys130 mm
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko90 x 75 mm
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 130 80 30 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen75 mm
Pinnan leveyden punnitseminen90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)12.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AEJ-A05 jalokivikulho, leveys 130 mm, syvyys 80 mm, korkeus 30 mm
€51.72 / yksikkö