Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-772-5800 kulhoharja 5-1 / 2 musta puu 14 tuumaa | AE4RKK 5MM90

ABILITY ONE 7920-00-772-5800 kulhoharja 5-1/2 mustaa puuta 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4RKK Malli: 7920-00-772-5800Ristiviite: 5MM90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulhoharja
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harja Dia.5.5 "
Harjan pituus4.5 "
Täytä tyyppipolypropeeni
Käsittele väriäPuu
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-772-5800 kulhoharja 5-1/2 mustaa puuta 14 tuumaa
€13.89 / yksikkö