Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y609 Viistoreitittimen bittikarbidi kallistettu 1-1 / 4 tuumaa | AA8BYR

WESTWARD 16Y609 viistereititin, kovametallinen kärki 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BYR Malli: 16Y609

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuodostetaan reititinbitti
Kulma45
Laakeri Dia. (Sisään.)3/8
Leikkausdia.1-1 / 4 "
Leikkauspituus9 / 16 "
Leikkauksen syvyys19/32 tuumaa
Huilun pituus19 / 32 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 21 / 32 "
AlaluokkaViistereititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarsi Dia.Varren pituusHinta
WESTWARD 16Y608 Viistoreitittimen bittikarbidi kallistettu 1-1 / 4 tuumaa | AA8BYQ 16Y608Viistereititin1 / 4 "1.25 "€28.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y609 viistereititin, kovametallinen kärki 1-1/4 tuumaa
€27.46 / yksikkö