Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y579 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXK

WESTWARD 16Y579 Huuhteluterän jyrsinterä kovametalli, kallistettu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BXK Malli: 16Y579
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
€22.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele trimmausreititin
Laakeri Dia. (Sisään.)1/2
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus1"
Leikkauksen syvyys1 sisään.
Huilun pituus1"
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3 3 / 32 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 23 / 32 "
AlaluokkaLaminaatti- ja trimmausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Leikkausdia.LeikkauspituusVarren pituusHuilun pituuseräMateriaaliHuilun lukumääräHinta
WESTWARD 16Y537 Uppoasennusleikkuri, kovametallikärkinen halkaisija 1/2 ", 3 uraa | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut3€23.48
WESTWARD 16Y538 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli 3/8 tuumaa | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€31.95
WESTWARD 16Y549 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€31.57
WESTWARD 16Y561 Uppoasennettava reititinbitti kiinteä kovametalli 1/4 tuumaa | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Huuhtele trimmausreititinKiinteä karbidi1€25.21
WESTWARD 16Y589 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/4 tuumaa | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€34.69
WESTWARD 16Y590 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli 3/8 tuumaa | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€16.89
WESTWARD 16Y592 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXZ 16Y5921 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.187 "1 / 2 "Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y579 Huuhteluterän jyrsinterä kovametalli, kallistettu 1/2 tuumaa
€22.19 / yksikkö