Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y561 Uppoasennettava reititinbitti kiinteä kovametalli 1/4 tuumaa | AA8BWQ

WESTWARD 16Y561 Huuhteluterän jyrsinterä, kiinteä kovametalli 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BWQ Malli: 16Y561
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
€25.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele trimmausreititin
Leikkausdia.1 / 4 "
Leikkauspituus1 / 4 "
Leikkauksen syvyys1/4 tuumaa
Huilun pituus1 / 4 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1 9 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
AlaluokkaLaminaatti- ja trimmausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Leikkausdia.LeikkauspituusVarren pituusHuilun pituuseräMateriaaliHuilun lukumääräHinta
WESTWARD 16Y537 Uppoasennusleikkuri, kovametallikärkinen halkaisija 1/2 ", 3 uraa | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut3€23.48
WESTWARD 16Y538 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli 3/8 tuumaa | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€31.95
WESTWARD 16Y549 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€31.57
WESTWARD 16Y579 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€22.19
WESTWARD 16Y589 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/4 tuumaa | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€34.69
WESTWARD 16Y590 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli 3/8 tuumaa | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€16.89
WESTWARD 16Y592 Uppoasennettava reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXZ 16Y5921 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.187 "1 / 2 "Huuhtele trimmausreititinKovametallia on kulunut2€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y561 Huuhteluterän jyrsinterä, kiinteä kovametalli 1/4 tuumaa
€25.21 / yksikkö