Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y539 Laminaattireitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BVR

WESTWARD 16Y539-laminaattijyrsintä, kovametalliterä, 1/2 tuumaa kallistettu

Varastossa
Tuote: AA8BVR Malli: 16Y539

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaattireititin
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus2"
Leikkauksen syvyys2 sisään.
Huilun pituus2"
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4.125 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 21 / 32 "
AlaluokkaLaminaatti- ja trimmausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusLeikkausdia.LeikkauspituusHuilun pituusMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 16Y531 Laminaattireitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Kovametallia on kulunut22 11 / 16 "1 / 4 "€45.33
WESTWARD 16Y532 -laminaattireititin, kiinteä kovametalli, 1/4 tuumaa | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Kiinteä karbidi11 9 / 16 "1 / 4 "€25.83
WESTWARD 16Y546 Laminaattireitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Kovametallia on kulunut22.375 "1 / 4 "€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y539-laminaattijyrsintä, kovametalliterä, 1/2 tuumaa kallistettu
€27.14 / yksikkö