Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y531 Laminaattireitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BVH

WESTWARD 16Y531-laminaattijyrsintä, kovametalliterä, 1/2 tuumaa kallistettu

Varastossa
Tuote: AA8BVH Malli: 16Y531

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaattireititin
Laakeri Dia. (Sisään.)1/2
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus1"
Leikkauksen syvyys1 sisään.
Huilun pituus1"
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 11 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 23 / 32 "
AlaluokkaLaminaatti- ja trimmausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusLeikkausdia.LeikkauspituusHuilun pituusMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 16Y532 -laminaattireititin, kiinteä kovametalli, 1/4 tuumaa | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Kiinteä karbidi11 9 / 16 "1 / 4 "€23.52
WESTWARD 16Y539 Laminaattireitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Kovametallia on kulunut24.125 "1 / 2 "€25.59
WESTWARD 16Y546 Laminaattireitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Kovametallia on kulunut22.375 "1 / 4 "€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y531-laminaattijyrsintä, kovametalliterä, 1/2 tuumaa kallistettu
€41.30 / yksikkö