Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR80-urosliitin 3/8 tuuman putki x Mnpt | AB6VAV

APPROVED VENDOR 22FR80 urosliitin 3/8 tuuman putki x Mnpt

Varastossa
Tuote: AB6VAV Malli: 22FR80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJD3-sovitin 2 tuuman napa x Mnpt | AB4ABM 1WJD3ABSNapa x MNPT2"-40 - 180 astetta F-€4.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJD4-sovitin 3 tuuman napa x Mnpt | AB4ABN 1WJD4ABSNapa x MNPT3"-40 - 180 astetta F-€11.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR76-urosliitin 1/8 tuuman putki x Mnpt | AB6VAQ 22FR76MessinkiPutki x MNPT1 / 8 "0 astetta 160 astetta F1 / 8 "€4.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR77-urosliitin 1/4 tuuman putki x Mnpt | AB6VAR 22FR77MessinkiPutki x MNPT1 / 8 "0 astetta 160 astetta F1 / 4 "€4.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR78-urosliitin 1/4 tuuman putki x Mnpt | AB6VAT 22FR78MessinkiPutki x MNPT1 / 4 "0 astetta 160 astetta F1 / 4 "€8.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR79-urosliitin 1/4 tuuman putki x Mnpt | AB6VAU 22FR79MessinkiPutki x UNF10-32 UNF0 astetta 160 astetta F1 / 4 "€6.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR81-urosliitin 3/8 tuuman putki x Mnpt | AB6VAW 22FR81MessinkiPutki x MNPT1 / 4 "0 astetta 160 astetta F3 / 8 "€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR80 urosliitin 3/8 tuuman putki x Mnpt
€7.39 / yksikkö