Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T127 kynsi- / työkalupussi 10 taskua 10.5 x 4 x 11.75 | AA6CVZ

WESTWARD 13T127 Naula/työkalupussi 10 taskua 10.5 x 4 x 11.75

Varastossa
Tuote: AA6CVZ Malli: 13T127

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsien ja työkalujen pussi
VäriBeige
Syvyys4"
Sopii vyöihin2-3 / 4 tuumaa
Korkeus11.25 "
MateriaaliMokkanahka
Taskut10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T127 Naula/työkalupussi 10 taskua 10.5 x 4 x 11.75
€24.74 / yksikkö