Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T126 -työkalupussi 10 taskua 10 x 4 x 10.5 nahkaa | AA6CVY

WESTWARD 13T126 työkalupussi 10 taskua 10 x 4 x 10.5 nahkaa

Varastossa
Tuote: AA6CVY Malli: 13T126

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriLuonnollinen
Syvyys4"
Sopii vyöihin2-3 / 4 tuumaa
Korkeus10.5 "
MateriaaliYläjyväinen ruskettunut nahka
Taskut10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliTaskutLeveysHinta
WESTWARD 13T125 työkalupussi polypropeenia 20 taskua 11 x 4 x 13.5 musta | AA6CVX 13T125Musta13.5 "Polyesteri2011 "€52.25
WESTWARD 13T128 -työkalupussi 11 kpl 11.75 x 4 x 12.5 polypropeenimusta | AA6CWA 13T128Musta12.5 "Polyesteri1111.25 "€48.79
WESTWARD 13T129 Työkalupussi Tan/musta 46 tuuman vyötärö 6 taskua | AA6CWB 13T129Ruskea / musta8.75 "Polyesteri611.75 "€16.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T126 työkalupussi 10 taskua 10 x 4 x 10.5 nahkaa
€63.42 / yksikkö