Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T123 Puhelinpidike Polypropeeni 2-3/8 x 1-3/4 x 4-1/4 Musta | AA6CVV

WESTWARD 13T123 puhelinteline polypropeenia 2-3/8 x 1-3/4 x 4-1/4 musta

Varastossa
Tuote: AA6CVV Malli: 13T123

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni matkapuhelimen pidike
VäriMusta
Syvyys1.75 "
Sopii vyöihin2"
Korkeus4.25 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut3
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T123 puhelinteline polypropeenia 2-3/8 x 1-3/4 x 4-1/4 musta
€5.04 / yksikkö