Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P551 Vaihtoterä AA6AZH | AA6AZG

WESTWARD 13P551 Vaihtoterä mallille AA6AZH

Varastossa
Tuote: AA6AZG Malli: 13P551

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
PäämateriaaliVolframikarbidia
MateriaaliVolframikarbidia
TyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinPäämateriaaliMateriaaliKokonaispituusTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD 13A759 Vaihtoterä AA4REP | AA4REK 13A759-Korkea hiiliteräs--Pyöreä1€6.16
WESTWARD 13P531 18 tuuman vaihtoterä AA6AXT: lle | AA6AYN 13P531-Korkea hiiliteräsKorkea hiiliteräs18 "Tasainen1€13.55
WESTWARD 13P532 Vaihtoterä 8 tuumaa AA6AXK | AA6AYP 13P532-Korkea hiiliteräsKorkea hiiliteräs8"Tasainen5€7.99
WESTWARD 13P533 Vaihtoterä 14 tuumaa AA6AXR:lle | AA6AYQ 13P533-Korkea hiiliteräsKorkea hiiliteräs14 "Tasainen1€10.87
WESTWARD 13P534 lattiakaavin terän vaihto 8 tuumaa | AA6AYR 13P534-Korkea hiiliteräsKorkea hiiliteräs7"Tasainen1€8.78
WESTWARD TT1YJE2001G vaihtoterä PK12 | AG9ZQD 23NY39 TT1YJE2001GLänteen----12€22.93
WESTWARD TTKTS120ABG -vaihtoterä | AH9YJZ 45T503 TTKTS120ABGDayton----1€37.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P551 Vaihtoterä mallille AA6AZH
€2.34 / yksikkö