Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P549 lovettu lastu 11 x 4-1 / 2 terästä | AA6AZE

WESTWARD 13P549 Lokalastalla 11 x 4-1/2 terästä

Varastossa
Tuote: AA6AZE Malli: 13P549

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLovi lastalla
KahvaPP / TPR
Kahvan muotoiluErgoSoft
Kahva Dia.1-1 / 2 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LovityyppiV
Tyyppi2-puolinen
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 13P548 hammastettu lastu 11 x 4-1 / 2 terästä AA6AZD 13P548€25.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P549 Lokalastalla 11 x 4-1/2 terästä
€25.17 / yksikkö