Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P517 Brick Trowel Wide Heel London 11 x 5-1 / 2 | AA6AYB

WESTWARD 13P517 Brick Trewel Wide Heel London 11 x 5-1/2

Varastossa
Tuote: AA6AYB Malli: 13P517

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€13.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaErgoSoft
Kahva Dia.1.47 sisään.
kahvan pituus6"
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
KuvioLeveä kantapää London
TyyppiLeveä kantapää London
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusKuvioTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 13P514 Brick Trowel Kapea Lontoo 11 x 4-3 / 4 tuumaa | AA6AXZ 13P514ErgoSoft6"11 "Kapea LontooKapea Lontoo4.75 "€13.53
WESTWARD 13P516 Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1 / 2 In | AA6AYA 13P516ErgoSoft6"11 "PhiladelphiaPhiladelphia5.62 "€15.99
WESTWARD 13P523 tiililasta 5 x 2-3/4 Teräs Ergosoft Pp / tpr | AA6AYF 13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "€10.29
WESTWARD 13P525 tiililasta 7 x 3-5 / 8 Steel Ergosoft Pp / tpr | AA6AYG 13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P517 Brick Trewel Wide Heel London 11 x 5-1/2
€13.97 / yksikkö