Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P516 Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1 / 2 In | AA6AYA

WESTWARD 13P516 tiililastu Philadelphia 11 x 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AYA Malli: 13P516

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaErgoSoft
Kahva Dia.1-3 / 8 tuumaa
kahvan pituus6"
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
KuvioPhiladelphia
TyyppiPhiladelphia
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusKuvioTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 13P514 Brick Trowel Kapea Lontoo 11 x 4-3 / 4 tuumaa | AA6AXZ 13P514ErgoSoft6"11 "Kapea LontooKapea Lontoo4.75 "€13.53
WESTWARD 13P517 Brick Trowel Wide Heel London 11 x 5-1 / 2 | AA6AYB 13P517ErgoSoft6"11 "Leveä kantapää LondonLeveä kantapää London5.5 "€13.97
WESTWARD 13P523 tiililasta 5 x 2-3/4 Teräs Ergosoft Pp / tpr | AA6AYF 13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "€10.29
WESTWARD 13P525 tiililasta 7 x 3-5 / 8 Steel Ergosoft Pp / tpr | AA6AYG 13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P516 tiililastu Philadelphia 11 x 5-1/2 tuumaa
€15.99 / yksikkö