Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P511 Masons Apprentice Tool Kit 8 kpl | AA6AXW

WESTWARD 13P511 Masons Apprentice Tool Kit 8 kpl

Varastossa
Tuote: AA6AXW Malli: 13P511

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasons Apprentice -työkalusarja
Värisininen
rakentaminenpolyesterikassi
Pituus25.25 "
Palojen lukumäärä8
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P511 Masons Apprentice Tool Kit 8 kpl
€274.23 / yksikkö