Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P501 -taustakuva 8x72 tuumaa | AA6AXK

WESTWARD 13P501 Tapetinpoistaja 8x72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AXK Malli: 13P501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaustakuva Stripper
rakentaminenTeräskahva muovikahvalla
Pituus72 "
Palojen lukumäärä1
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P501 Tapetinpoistaja 8x72 tuumaa
€81.18 / yksikkö