Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H891 Bnc-vaihtosuulake (rg58 59 62) | AA4XYN

WESTWARD 13H891 Bnc:n vaihtosuutin (rg58 59 62)

Varastossa
Tuote: AA4XYN Malli: 13H891

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava kuolla
KaapelialueKoaksiaalikaapeli
KokoRG-59 / RG-62 AWG
PuristuskapasiteettiRG-59 / RG-62
Pituus1 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
WESTWARD 13H890 -työkalun tyyppi F (rg6 Rg59) | AA4XYM 13H890RG-6 / RG-58 AWG1 45 / 64 "€17.43
WESTWARD 13H892 Rj-45 1-15 / 64 tuuman vaihtosuulake | AA4XYP 13H892RJ-45 AWG1 15 / 64 "€33.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H891 Bnc:n vaihtosuutin (rg58 59 62)
€17.43 / yksikkö