Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H881 Data / phone Crimper Ratchet Manual | AA4XYD

WESTWARD 13H881 Data/phone Crimper Ratchet Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AA4XYD Malli: 13H881

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedot ja puhelimen Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko8P8C/RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11
CutsEi
Kahvan tyyppiPolypropyleeni- ja TPR-kahva, sininen / musta
Kokonaispituus7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H881 Data/phone Crimper Ratchet Manuaalinen
€40.04 / yksikkö