Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A758 Kipsilevyverkko 2 tuumaa x 300 jalkaa neutraali | AA4REJ

WESTWARD 13A758 Kipsilevyverkkoteippi 2 tuumaa x 300 jalkaa neutraali

Varastossa
Tuote: AA4REJ Malli: 13A758

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn verkkoteippi
tarttuvaLuonnonkumi / synteettinen kumi
VäriNeutraali
Pituus300ft.
MateriaaliLasikuitu
ShapeJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7019594021
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 13A757 Kipsilevyverkkoteippi 2 x 500 jalkaa neutraali | AA4REH 13A757500ft.€15.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A758 Kipsilevyverkkoteippi 2 tuumaa x 300 jalkaa neutraali
€8.26 / yksikkö