Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A753 Universal Edger Hand 6 x 3 tuuman S | AA4RED

WESTWARD 13A753 Universal Edger Hand 6 x 3 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AA4RED Malli: 13A753

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Edger
KahvaPuu
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKäsi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Käytä säteen tuottamiseen levyn reunalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A753 Universal Edger Hand 6 x 3 tuumaa Ss
€7.95 / yksikkö