Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A740 Sementtilastalla 16 x 4 Teräs Ergosoft Pp/tpr | AA4RDR

WESTWARD 13A740 sementtilastalla 16 x 4 teräs Ergosoft Pp/tpr

Varastossa
Tuote: AA4RDR Malli: 13A740

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementtilasta
KahvaErgoSoft PP / TPR
kahvan pituus5"
Pituus16 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 13A742 Sementtilastalla 18 x 4 Teräs Ergosoft Pp/tpr | AA4RDU 13A74218 "€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A740 sementtilastalla 16 x 4 teräs Ergosoft Pp/tpr
€17.34 / yksikkö