Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A738 -sementtilaasti 14 x 4 teräs Ergosoft Pp / tpr | AA4RDP

WESTWARD 13A738 sementtilastalla 14 x 4 teräs Ergosoft Pp/tpr

Varastossa
Tuote: AA4RDP Malli: 13A738

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementtilasta
KahvaErgoSoft PP / TPR
kahvan pituus5"
Pituus14 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
WESTWARD 13A737 Sementtilasta 14 x 4 teräspuuta | AA4RDN 13A737Puu€14.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A738 sementtilastalla 14 x 4 teräs Ergosoft Pp/tpr
€16.21 / yksikkö