Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A735 Sementtilasta 12 x 4 teräspuuta | AA4RDL

WESTWARD 13A735 Sementtilastalla 12 x 4 teräspuu

Varastossa
Tuote: AA4RDL Malli: 13A735

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementtilasta
KahvaPuu
kahvan pituus5"
Pituus12 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
WESTWARD 13A736 -sementtilasta 12 x 4 teräs Ergosoft Pp / tpr | AA4RDM 13A736ErgoSoft PP / TPR€13.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A735 Sementtilastalla 12 x 4 teräspuu
€13.06 / yksikkö