Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A715 Kaavinsarja Flex Steel/pp 1-1/4 2 ja 3 tuumaa | AA4RCY

WESTWARD 13A715 kaavinsarja Flex Steel/pp 1-1/4 2 ja 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCY Malli: 13A715

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinsarja
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
Terän tyyppi(2) Joustava, (1) Jäykkä
Kahvan muotoilu(2) Vakio, (1) Ergonominen
Kahva materiaali(2) Polypropeeni, (1) Polypropyleeni / TPR w / Teräksellä varustettu korkki
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A715 kaavinsarja Flex Steel/pp 1-1/4 2 ja 3 tuumaa
€31.13 / yksikkö