Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A707 Monikaavin Stiff 5-in-1 messinki 2-1 / 2in | AA4RCQ

WESTWARD 13A707 Multi-kaavin jäykkä 5-in-1 messinki 2-1/2in

Varastossa
Tuote: AA4RCQ Malli: 13A707

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalareiden työkalu, 5-in-1
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliMessinki
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys2.5 "
VäriMusta / keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriHinta
WESTWARD 13A708 Kaavin jäykkä 5-in-1-teräs 2-1 / 2 tuumaa | AA4RCR 13A708HiiliteräsMusta / punainen€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A707 Multi-kaavin jäykkä 5-in-1 messinki 2-1/2in
€28.93 / yksikkö