Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-5870 Kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 5/8 X 7 tuuman koko, 10 pk | AA7FVW 15X126

RED HEAD WW-5870 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, koko 5/8 x 7 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA7FVW Malli: WW-5870Ristiviite: 15X126

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2-3 / 4 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3.625
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus2 1 / 2
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)7120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-5870 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, koko 5/8 x 7 tuumaa, 10 pk
€357.39 /pakkaus