WESTWARD 12U497 kaivukauha 5x11-3 / 4 tuuman terä | AA4MGM

WESTWARD 12U497 kaivulapio 5x11-3/4 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AA4MGM Malli: 12U497

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivaa kauhaa
Terän pituus11.25 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiV tyyppi
Terän leveys5"
VäriMusta
Mitata14 ga.
kahvan pituus48 "
Kahva materiaalijalopuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)149.35
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
WESTWARD 12U496 kaivukauha 4x11-3 / 4 tuuman terä | AA4MGL 12U4964"€73.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12U497 kaivulapio 5x11-3/4 tuuman terä
€52.82 / yksikkö