Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12U496 kaivukauha 4x11-3 / 4 tuuman terä | AA4MGL

WESTWARD 12U496 kaivulapio 4x11-3/4 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AA4MGL Malli: 12U496

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivaa kauhaa
Terän pituus11.25 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiV tyyppi
Terän leveys4"
VäriMusta
Mitata14 ga.
kahvan pituus48 "
Kahva materiaalijalopuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)12.73
Laivan pituus (cm)151.38
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
WESTWARD 12U497 kaivukauha 5x11-3 / 4 tuuman terä | AA4MGM 12U4975"€52.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12U496 kaivulapio 4x11-3/4 tuuman terä
€73.50 / yksikkö