Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12F684 polvisuojat liukumaton geeli 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CVZ

WESTWARD 12F684 Polvisuojat Liukumaton geeli 1 koko sopii kaikille - 1 pari

Varastossa
Tuote: AA4CVZ Malli: 12F684

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliPVC
SulkemistyyppiPainike ja silmukka
Värisininen
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliEVA-geeli-vaahto
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliKumi
TyyliEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyyliPkg. MääräHinta
WESTWARD 12F683 polvisuojat kääntyvä geeli 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CVY 12F683Pikalukitus, koukku ja silmukkaMustaLiukumaton2€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F684 Polvisuojat Liukumaton geeli 1 koko sopii kaikille - 1 pari
€37.09 /pakkaus