Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11Z423 T-räikkämutterinväännin 6-1 / 4 tuumaa | AA3YUM

WESTWARD 11Z423 T-räikkä mutterinväännin 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3YUM Malli: 11Z423

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-räikkämutterin ohjain
Terän materiaaliCR-V teräs
VäriHopea
KahvaCR-V teräs
Käsittele väriäHopea
Kahvan muotoiluTii
Kahva materiaaliMuovi
Hex1 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus3.375 "
SAE tai metrinenSAE
Varren pituus2"
Varren materiaaliCR-V teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11Z423 T-räikkä mutterinväännin 6-1/4 tuumaa
€19.90 / yksikkö