Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11Z418 Nut Driver 1/4 Inch Hex 8 Inch Length | AA3YUG

WESTWARD 11Z418 mutterinväännin, 1/4 tuuman kuusiotuumainen 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA3YUG Malli: 11Z418

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutterin ohjain
Terän materiaaliCR-V teräs
VäriPunainen / Kirkas
KahvaPVC
Käsittele väriäClear / Red
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliPVC
Hex1 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8"
SAE tai metrinenSAE
Varren pituus4"
Varren materiaaliCR-V teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11Z418 mutterinväännin, 1/4 tuuman kuusiotuumainen 8 tuuman pituus
€12.85 / yksikkö