Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11M983 teräsharja, käsikäyttöinen käsityökalu | AA3KMM

WESTWARD 11M983 teräsharja, käsikäyttöinen käsityökalu

Varastossa
Tuote: AA3KMM Malli: 11M983

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaharja Manuaalinen käsityökalu
Sisältää1/8 "YK
Halkaisija1 / 2 "
Reikä dia.1 / 2 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908576
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11M983 teräsharja, käsikäyttöinen käsityökalu
€164.08 / yksikkö