Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z730 Vartiotiedosto paskiainen / sileä suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RVB

WESTWARD 10Z730 suojaviila Bastard/sileä suorakaiteen muotoinen 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2RVB Malli: 10Z730

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartiotiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / sileä
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti28/31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1444
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z727 Vartiotiedosto paskiainen / sileä suorakulmainen 4 tuuman pituus | AA2RUY 10Z727Paskiainen / sileä4"50/52€7.32
WESTWARD 10Z728 Vartiotiedosto paskiainen / sileä suorakulmainen 6 tuuman pituus | AA2RUZ 10Z728Paskiainen / sileä6"41/43€6.67
WESTWARD 10Z729 Vartiotiedosto paskiainen / sileä suorakulmainen 8 tuuman pituus | AA2RVA 10Z729Paskiainen / sileä8"34/36€8.41
WESTWARD 10Z731 Vartiotiedosto Toiseksi leikattu suorakaiteen muotoinen 4 tuuman pituus | AA2RVC 10Z731Toinen4"68/70€5.42
WESTWARD 10Z732 Vartiotiedosto Toiseksi leikattu suorakulmainen 6 tuuman pituus | AA2RVD 10Z732Toinen6"55/57€7.04
WESTWARD 10Z733 Vartiotiedosto Toiseksi leikattu suorakulmainen 8 tuuman pituus | AA2RVE 10Z733Toinen8"46/48€8.54
WESTWARD 10Z734 Vartiotiedosto Toiseksi leikattu suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RVF 10Z734Toinen10 "37/39€12.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z730 suojaviila Bastard/sileä suorakaiteen muotoinen 10 tuuman pituus
€11.01 / yksikkö