Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z695 Litteä pitkäkulmainen sorviviila suorakulmainen 14 tuuman pituus | AA2RTP

WESTWARD 10Z695 Litteä pitkäkulmainen sorviviila, suorakaiteen muotoinen 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2RTP Malli: 10Z695

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkäkulmainen sorvi
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus14 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti20/21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z693 Litteä pitkäkulmainen sorviviila Suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RTM 10Z69310 "25/26€16.75
WESTWARD 10Z694 Litteä pitkäkulmainen sorviviila Suorakulmainen 12 tuuman pituus | AA2RTN 10Z69412 "22/23€26.53
WESTWARD 1NFT7 Pitkän sorvin viivakoneistajat, 12 tuuman pituus | AB2RCJ 1NFT712 "20€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z695 Litteä pitkäkulmainen sorviviila, suorakaiteen muotoinen 14 tuuman pituus
€46.13 / yksikkö