Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z606 Käsiviila laminaateille/muoville 8 In | AA2RQY

WESTWARD 10Z606 käsiviila laminaateille/muoveille 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2RQY Malli: 10Z606

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly tiedosto
LeikkaustyyppiSPL
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1084
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z607 Käsiviila laminaateille / muoveille 10 tuumaa | AA2RQZ 10Z607SPL-10 "35/36€11.63
WESTWARD 10Z608 Käsiviila laminaateille / muoveille 12 tuumaa | AA2RRA 10Z608SPL-12 "30/31€17.18
WESTWARD 10Z609 Käsiviila laminaateille / muoveille 14 tuumaa | AA2RRB 10Z609SPL-14 "27/28€26.83
WESTWARD 10Z699 Myllyviiva Bastard Cut suorakulmainen 4 tuuman pituus | AA2RTU 10Z699kusipää-4"57/58€4.67
WESTWARD 10Z701 Myllyviiva Bastard Cut suorakulmainen 6 tuuman pituus | AA2RTV 10Z701kusipää-6"48/49€8.49
WESTWARD 10Z702 Myllyviiva Bastard Cut suorakulmainen 8 tuuman pituus | AA2RTW 10Z702kusipää-8"44/45€6.14
WESTWARD 10Z703 Mill File Bastard Cut Suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RTX 10Z703kusipää-10 "38/39€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z606 käsiviila laminaateille/muoveille 8 tuumaa
€8.33 / yksikkö