Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T802 hiiliteräskierre 13/16 tuumaa 3 56 piki | AA2MET

WESTWARD 10T802 hiiliteräskierre 13/16 tuuman 3 56 nousu

Varastossa
Tuote: AA2MET Malli: 10T802

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Piki56
Koko#3
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
KiertyyppiNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
WESTWARD 10T796 hiiliteräskierre 13/16 tuumaa 1 64 piki | AA2MEM 10T79613 / 16 "64#11 / 4 "NC€4.67
WESTWARD 10T799 hiiliteräskierre 13/16 tuumaa 2 64 piki | AA2MEQ 10T79913 / 16 "64#21 / 4 "NF€5.49
WESTWARD 10T839 hiiliteräskierre 2in 5/16 tuuman 18 piki | AA2MGH 10T8392"185 / 16 "5 / 8 "NC€17.43
WESTWARD 10T849 hiiliteräskierre 2 tuumaa 11/16 tuumaa 11 piki | AA2MGU 10T8492"1111 / 16 "5 / 8 "NS€13.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T802 hiiliteräskierre 13/16 tuuman 3 56 nousu
€3.53 / yksikkö