WESTWARD 10N694 Kottikiekko 4-3/4 kuutiometriä 3/4hp | AA2KQT

WESTWARD 10N694 kottikärrysekoitin 4-3/4 kuutiojalkaa 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AA2KQT Malli: 10N694

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärrysekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.22.5 "
Rumpu Dia.22-1 / 2 "
RumpumateriaaliTeräs
kehysTeräsputket
VetimetIrrotettava
HP3/4
Lukitusjärjestelmävaihde
moottori120V
Nettopaino125 paunaa.
Kokonaiskorkeus49.5 "
Kokonaispituus55.5 "
kokonaisleveys28 "
Koko4-3 / 4 ov. ft.
Pyörän halkaisija13.625 "
Pyörän leveys2.625 "
PyörätAsuntovapaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumittari (19)
    • Rummun avaaminen (15-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.HPPyörän halkaisijamoottoriNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESTWARD 10N693 kottikone 3 1/2 kuutiojalkaa 1 / 2hv | AA2KQR 10N6933 1/2 ov. ft.20.5 "1/213 "115V106 paunaa.41.75 "48.5 "€651.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N694 kottikärrysekoitin 4-3/4 kuutiojalkaa 3/4 hv
€669.93 / yksikkö