WESTWARD 10N693 kottikone 3 1/2 kuutiojalkaa 1 / 2hv | AA2KQR

WESTWARD 10N693 kottikärrysekoitin 3 1/2 kuutiojalkaa 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AA2KQR Malli: 10N693

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärrysekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.20.5 "
Rumpu Dia.20-1 / 2 "
Rumpumateriaalipolyeteeni
kehysTeräsputket
VetimetIrrotettava
HP1/2
Lukitusjärjestelmävaihde
moottori115V
Nettopaino106 paunaa.
Kokonaiskorkeus41.75 "
Kokonaispituus48.5 "
kokonaisleveys25.5 "
Koko3 1/2 ov. ft.
Pyörän halkaisija13 "
PyörätPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumittari (1/4 ")
    • Rummun avaaminen (16-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.HPPyörän halkaisijamoottoriNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESTWARD 10N694 Kottikiekko 4-3/4 kuutiometriä 3/4hp | AA2KQT 10N6944-3 / 4 ov. ft.22.5 "3/413.625 "120V125 paunaa.49.5 "55.5 "€669.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N693 kottikärrysekoitin 3 1/2 kuutiojalkaa 1/2 hv
€651.81 / yksikkö