Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10M991 Kuusiokierteityssarja, vakio 20 kpl AA2JYP

WESTWARD 10M991 kuusiokolokierteen muottisarja Vakio 20 kpl

Varastossa
Tuote: AA2JYP Malli: 10M991

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€765.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen muotoilusetti
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä20
Koot sisältyvätNC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10, 7/8-9, 1-8; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14; NS: 1-14
TyyppiSarja 377

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 10M989 Kuusiokoloavaimet - metrinen 7kpl | AA2JYM 10M9897Metrinen: M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M20 x 2.5€76.43
WESTWARD 10M990 kuusiokierrepuristussarja vakiona 16 kpl | AA2JYN 10M99016NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16€152.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10M991 kuusiokolokierteen muottisarja Vakio 20 kpl
€765.45 / yksikkö