WESTWARD 10G168 kottikärryt 6 kuutiojalkaa pneumaattinen | AA2FJF

WESTWARD 10G168 kottikärryteräs 6 kuutiojalkaa pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AA2FJF Malli: 10G168

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärryt
Akselin halkaisija5 / 8 "
Koko6 cu. ft.
Vetimetjalopuu
Pyörien lukumäärä1
Pyörän halkaisija15.5 "
Pyörän materiaaliKumi, teräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.18
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjottimen materiaali (hitsattu teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta
WESTWARD 10G166 kottikärryt 6 kuutiojalkaa pneumaattinen | AA2FJD 10G166Kumi, teräsPneumaattinen€256.03
WESTWARD 10G167 kottikärryt 6 kuutiojalkaa litteä | AA2FJE 10G167PolyuretaanivaahtoAsuntovapaa€268.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10G168 kottikärryteräs 6 kuutiojalkaa pneumaattinen
€283.30 / yksikkö