WESTWARD 10G167 kottikärryt 6 kuutiojalkaa litteä | AA2FJE

WESTWARD 10G167 Kottikärryteräs 6 kuutiojalkaa tasainen

Varastossa
Tuote: AA2FJE Malli: 10G167

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärryt
Akselin halkaisija5 / 8 "
Koko6 cu. ft.
Vetimetjalopuu
Pyörien lukumäärä1
Pyörän halkaisija15.5 "
Pyörän materiaaliPolyuretaanivaahto
Pyörän tyyppiAsuntovapaa
Pyörän leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjottimen materiaali (saumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta
WESTWARD 10G166 kottikärryt 6 kuutiojalkaa pneumaattinen | AA2FJD 10G166Kumi, teräsPneumaattinen€256.03
WESTWARD 10G168 kottikärryt 6 kuutiojalkaa pneumaattinen | AA2FJF 10G168Kumi, teräsPneumaattinen€283.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10G167 Kottikärryteräs 6 kuutiojalkaa tasainen
€268.16 / yksikkö