Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHY4 mittasylinteri 1000 ml lasi - 2 kpl pakkaus | AE7HKG

APPROVED VENDOR 5YHY4 mittasylinteri 1000 ml lasi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HKG Malli: 5YHY4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut sylinteri, nokalla
Koko1000mL
VäriPoista valinta
Halkaisija70mm
Valmistumisen alaosastot10mL
Korkeus430mm
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PTJ4 Valmistettu sylinteri 50 ml muovia - pakkaus 12 | AE6CFG 5PTJ450mLLäpikuultava-0.5mL-polypropeeni€110.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTJ5 Valmistettu sylinteri 100 ml muovia - pakkaus 12 | AE6CFH 5PTJ5100mLLäpikuultava-1mL-polypropeeni€87.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTJ6 Valmistettu sylinteri 250 ml muovia - pakkaus 12 | AE6CFJ 5PTJ6250mLLäpikuultava-2.5mL-polypropeeni€165.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTJ7 Valmistettu sylinteri 500 ml muovia - pakkaus 12 | AE6CFK 5PTJ7500mLLäpikuultava-5ml-polypropeeni€392.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PTJ8 Mittasylinteri 1000ml Muovi - Pakkaus 12 | AE6CFL 5PTJ81000mLLäpikuultava-10mL-polypropeeni€423.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHX7 Valmistettu sylinteriputki 5 ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HJZ 5YHX75mLPoista valinta12mm0.1mL110mmLasi€65.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHX8 Valmistettu sylinteriputki 10 ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKA 5YHX810mLPoista valinta-0.2mL135mmLasi€65.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHY4 mittasylinteri 1000 ml lasi - 2 kpl pakkaus
€72.92 / yksikkö