Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E249 hylsy 1/2 tuuman asema 31 mm 6 pisteen syvä | AA2DDK

WESTWARD 10E249 kanta 1/2 tuuman veto 31 mm 6 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AA2DDK Malli: 10E249

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.031 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko31mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4019
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E222 hylsy 1/2 tuuman asema 26 mm 6-pisteinen vakio | AA2DCH 10E222Täysin kiillotettuAlloy Steel61 23 / 32 "26mmStandardi€16.67
WESTWARD 10E223 hylsy 1/2 tuuman asema 28 mm 6-pisteinen vakio | AA2DCJ 10E223Täysin kiillotettuAlloy Steel61 23 / 32 "28mmStandardi€1.17
WESTWARD 10E224 -holkki 1/2 tuuman asema 29 mm 6-pistevakio | AA2DCK 10E224Täysin kiillotettuAlloy Steel61 23 / 32 "29mmStandardi€18.24
WESTWARD 10E225-hylsy 1/2 tuuman asema 31 mm 6-pistevakio | AA2DCL 10E225Täysin kiillotettuAlloy Steel61 23 / 32 "31mmStandardi€5.97
WESTWARD 10E227 hylsy 1/2 tuuman 9 mm 6-syväinen AA2DCN 10E227Täysin kiillotettuAlloy Steel63.031 "9Syvä€4.95
WESTWARD 10E247 kanta 1/2 tuuman veto 29mm 6 pisteen syvä | AA2DDH 10E247Täysin kiillotettuAlloy Steel63.031 "29mmSyvä€10.75
WESTWARD 10E256 kanta 1/2 tuuman veto 26mm 12 pisteen vakio | AA2DDT 10E256Täysin kiillotettuAlloy Steel121 23 / 32 "26mmStandardi€6.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E249 kanta 1/2 tuuman veto 31 mm 6 pisteen syvä
€3.77 / yksikkö