WESTWARD 10D729 Penkkipuristin monikäyttöinen kääntö 5-1 / 2 tuumaa | AA2CLN

WESTWARD 10D729 Penkkiruuvipenkki Monikäyttöinen kääntyvä 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CLN Malli: 10D729

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräHeavy Duty
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys5"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5-1 / 2 "
Kiinnitysreikä Dia.19 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus8 13 / 16 "
Kokonaispituus18 13 / 32 "
kokonaisleveys10.5 "
Putken kapasiteetti1/4 - 2 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.69
Laivan korkeus (cm)26.01
Laivan pituus (cm)51
Laivan leveys (cm)27
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D729 Penkkiruuvipenkki Monikäyttöinen kääntyvä 5-1/2 tuumaa
€463.79 / yksikkö