Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D702 Penkkiruuvipuristimet Kannettava kääntyvä alusta 3-1/2 tuumaa | AA2CKM

WESTWARD 10D702 Penkkiruuvipuristimet Kannettava kääntyvä alusta 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CKM Malli: 10D702

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys3.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen3-1 / 2 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
Lukituspulttien lukumäärä1
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus5.875 "
Kokonaispituus9.437 "
kokonaisleveys4.875 "
Putken kapasiteetti5/8 to 1-3/16"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D702 Penkkiruuvipuristimet Kannettava kääntyvä alusta 3-1/2 tuumaa
€103.82 / yksikkö